| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000879871 Herst.-Nr.: L50001FLEXI EAN/GTIN: 4046368500000 |
| |
|
| | |
| Loc-Line · 12,7 mm (1/2 Zoll) · Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen · Art.-Nr. 4000 879 871 bestehend aus:9 Stück Gelenkschläuche, je 95 mm2 Stück Runddüsen 6 mm Ø2 Stück Runddüsen 9 mm Ø2 Stück Runddüsen 12 mm Ø1 Stück Breitstrahldüse 32 mm1 Stück Breitstrahldüse 63 mm1 Stück Flachdüse 18x2 mm1 Stück Flachdüse 18x3,2 mm1 Stück 5-Lochdüse 3,2 mm Ø1 Stück 7-Lochdüse 2 mm Ø1 Stück Gelenkduschdüse 20x2 mm Ø1 Stück Y-Abzweigung2 Stück Gewindenippel NPT R 9,53 mm (3/8\")2 Stück Gewindenippel NPT R 12,7 mm (1/2\")1 Stück Absperrventil mit Gelenkanschluss1 Stück Rückschlagventil1 Stück Montagezange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, Gelenkschlauch, Kühlleitungsschlauch, Kühlleitungsset, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschlauchsysteme, Loc-Line |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 71,26* | € 87,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,89* | € 87,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,92* | € 88,55* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 71,93* | € 89,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,19* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|