| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3096050003 Herst.-Nr.: 50000/EDE EAN/GTIN: 4046368500000 |
| |
|
| | |
| Kühlmittelschlauch-Satz 1/2" Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Lieferung in stabiler Kunststoffkiste Tayg-Box. Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren und bei vielem mehr. Satzinhalt: 9 Segmentschläuche (à 4 Gelenkstücke), 95 mm 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 3/8" 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/2" 2 Runddüsen, Ø 6,0 mm 2 Runddüsen, Ø 9,0 mm 2 Runddüsen, Ø 12,0 mm 1 Breitstrahldüse, 32 mm 1 Breitstrahldüse, 63 mm 1 5-Lochdüse, Ø 3,2 mm 1 7-Lochdüse, Ø 2,0 mm 1 Flachdüse, 18 x 2,0 mm 1 Flachdüse, 18 x 3,2 mm 1 Gelenk-Duschdüse, 20 Löcher Ø 2,0 mm 1 Y-Abzweigung 1 Rückschlagventil, 1/2" 1 Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 Montagezange Weitere Informationen: | | Ausführung: | 27-teilig | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, KühlmittelschlauchSortiment, teilig, FlexiBox, Flexi-Box, Satz, Box, Kühlschlauch, Kühlmittelschlauch-Satz, Sortiment, QR4030252, Schlauchsystem, 1/2, Kühlmittelschlauch, 1/2", IBT, Kühlmittelschlauch-Sortiment, Flexi, Zoll, Kühlmittel-Schlauch, Kühlmittel-Schlauchsystem, Zubehör Kühlmittel, 4046368500000, 3096050003, 96050003 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,56* | € 88,43* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 71,67* | € 88,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,63* | € 90,00* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 71,75* | € 90,61* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 72,35* | € 91,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|