Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittelschlauchset Gr. 1/2 ” 8 tlg. Loc-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000879870
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L50815
EAN/GTIN:
     662633508157
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
gelenkschlauch-set 1/2"
Loc-Line · 12,7 mm (1/2 Zoll) · Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen · Art.-Nr. 4000 879 870 bestehend aus:2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm1 Stück Runddüse 6 mm Ø1 Stück Runddüse 9 mm Ø1 Stück Runddüse 12 mm Ø1 Stück Breitstrahldüse 32 mm1 Stück Gewindenippel NPT R 9,53 mm (3/8\")1 Stück Gewindenippel NPT R 12,7 mm (1/2\")
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, Gelenkschlauch, Kühlleitungsschlauch, Kühlleitungsset, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschlauchsysteme, Loc-Line
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 10,12*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 10,29*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 10,40*
Lager 2478
48
4
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L50001FLEXI
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.