Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittelschlauch-Sortiment 1/2 Zoll IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlmittelschlauch-Sortiment 1/2 Zoll IBT
Kühlmittelschlauch-Sortiment 1/2 Zoll IBT
Artikel-Nr.:
     4012-209878
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     50815
EAN/GTIN:
     662633508157
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
gelenkschlauch-set 1/2"
Kühlmittelschlauch-Satz 1/2", 8-teilig

Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen.

Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.


Satzinhalt:
2 Segmentschläuche (à 6 Gelenkstücke), 138 mm
1 Flachdüse, 32 mm breit
3 Runddüsen, Ø 6,0; 9,0; 12,0 mm
2 Anschlussnippel, R 3/8" und 1/2"
Weitere Informationen:
Markenname:
LOC-LINE
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
50815
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, 96050002, FlexiBox, Flexi-Box, IBT, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschlauch-Satz, KühlmittelschlauchSortiment, Kühlmittelschlauch-Sortiment, Kühlschlauch, QR4030251, Satz, Schlauchsystem, Sortiment, Zoll
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,35*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 10,12*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 7,45*
€ 10,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,30*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L50001FLEXI
ab € 70,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.