Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M10 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000865350
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865350
EAN/GTIN:
     4015448566823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: für Kernloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m 10, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 19,25*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 19,33*
4 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 14,23*
€ 19,71*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 14,848*
€ 20,318*
Lager 2478
24
4
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 101,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865351
ab € 14,85*
Ähnlich
PROMAT
4000865347
ab € 6,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865348
ab € 6,90*
Ähnlich
PROMAT
4000865349
ab € 11,33*
Ähnlich
PROMAT
4000865390
ab € 47,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865360
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.