Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M10 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865350
EAN/GTIN:
     4015448566823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: für Kernloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M10
Kopf-Ø:
18 mm
Zapfen-Ø:
8,5 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m 10, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 19,26*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 19,35*
4 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 14,818*
€ 20,328*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,49*
€ 21,24*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865351
ab € 14,86*
Ähnlich
PROMAT
4000865347
ab € 6,75*
Ähnlich
PROMAT
4000865348
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865349
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
4000865390
ab € 46,99*
Ähnlich
PROMAT
4000865360
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.