Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater D.16,5mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000865231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448417408
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgrater
Handentgrater
HSS · mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · kleiner Ø: 3,2mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16,5 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, din 335, 2000865231, 4015448586241, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, Entgratwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,02*
3 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 8,57*
€ 12,00*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 12,09*
Lager 2478
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 12,99*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 9,38*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 103,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865230
€ 9,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865232
€ 13,40*
Ähnlich
PROMAT
4000865233
€ 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.