Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage BIG X 200cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000857287
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373701
EAN/GTIN:
     9002719015536
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · für höchste Anforderungen · ergonomisch geformtes Alu-Profil mit thermoresistenten Präzisions-Libellen · Horizontallibelle mit Vergrößerungslinse · mit patentierter FOCUS-Libelle · gute Ablesbarkeit auch an dunklen Stellen durch Fluoreszenz der Libellen · Licht- und Ladungsresistente Libellen · ab 100 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · schockabsorbierende Endkappen bei senkrechtem Fall · Genauigkeit Normallage: 0,50 mm/m, bei Umschlagmessung: 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola wasserwaage 2m, wasserwaage 2m, wasserwaage sola, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,92*
€ 61,91*
3 Tage
17
1
€ 52,95*
ab € 51,62*
€ 61,95*
2 Tage
94
1
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 62,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 52,48*
€ 62,63*
Lager 2478
33
1
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 102,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.