Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005 dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851513
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     173450260
EAN/GTIN:
     4029713049355
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital preisser
messuhr digital
digital · IP42 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · mit kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · drehbares Ablesefeld 280° · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · auswechselbare Tasterspitze M2,5 · Außen-Ø 60 mm Funktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Tastatursperre · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche · TIR (MAX-MIN) zur Rundlaufund Ebenheitsprüfung · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Messbereich mm: 12,5mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 346,77*
€ 380,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 387,36*
€ 421,23*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 389,50*
€ 423,08*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 423,73*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 392,11*
€ 424,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,08*
€ 503,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 397,50*
€ 473,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851511
ab € 21,68*
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.