Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 1000 T 1mm Abl.0,001mm o.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000851390
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10051KAL
EAN/GTIN:
     4054773008882
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
(Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm· Zertifikat: mit Werkskalibrierung
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,85*
€ 119,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 120,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 120,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,77*
€ 127,77*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 95,85*
€ 128,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,17*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,11*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,25*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,59*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.