Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment SmartCase 2200SC-3 96-teiliig Schl/PH/PZD/TX/TX m.Zapfen/Innen-6Kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829879
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     SmartCase 2200SC-3
EAN/GTIN:
     4000896244522
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
bestückt mit Bits mit Farbcode - MagnetverschlussInhalt:Bits für Schlitzschrauben: 1,5 / 4 / 4,5 / 5,5 / 5,5* / 6 / 6,5 / 8 mm Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)Gr. 1 / 1 / 1 / 1* / 2 / 2 / 2 / 2 / 2* / 2* / 3 / 3 / 3* / Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)Gr. 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1* / 2 / 2 / 2 / 2 / 2* / 2* / 3* / Bits für Schrauben mit Innen-TORX-ProfilGr. T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 10 / 10* / 15 / 15 / 15 / 15* / 20 / 20 / 20 / 20* / 20* / 25 / 25 / 25 / 25* / 25* / 27 / 27 / 27* / 30 / 30 / 30 / 30* / 30* / 40 / 40* / Bits mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX-Profil (auch mit Sicherungsstift)Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2 / 2,5 / 3 / 3* / 4 / 4 / 4* / 5 / 5 / 5* / 6 / 6 / 7 / 6* / 8 / 8 / 8* mm* 89 mm lang1 Adapter 6,3 mm (1/4\")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4\")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer KnarreWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″· Verpackung: in SmartCase· Antrieb mm: 6,3mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz hazet, bit satz, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,28*
€ 68,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 69,62*
€ 4,90*
ab € 56,94*
€ 71,66*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,31*
€ 71,73*
Lager 2478
65
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 74,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.