Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 25 L.89mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829365
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060189001
EAN/GTIN:
     4013288030627
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
1
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,51*
1 Tag
312
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,52*
1 Tag
312
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,53*
Lager 2478
611
15
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05332600001
ab € 3,72*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,02*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 3,97*
Ähnlich
RS Pro
769119
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.