Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 20 L.50mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829342
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060134001
EAN/GTIN:
     4013288030580
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendreherklinge
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, bit torx t20 50 mm wera, bit (torx®), bit torx t20, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,57*
2 Tage
446
5
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,64*
6 Tage
366
1
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,72*
2 Tage
446
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,74*
Lager 2478
1440
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060196001
ab € 3,39*
Zubehör
Wera
05060132001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera
05060100001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060186001
ab € 2,46*
Zubehör
Wera
05060105001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera
05060198001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera
05060110001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060188001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060115001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060131001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.