Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 70 mm, 05060100001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060100001
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060100001
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 70 mm, 05060100001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060100001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060100001
EAN/GTIN:
     4013288016171
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4

867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060100001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 10
Klingenlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060196001
ab € 3,38*
Zubehör
Wera
05060132001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera
05060186001
ab € 2,46*
Zubehör
Wera
05060133001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060105001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060198001
ab € 3,38*
Zubehör
Wera
05060134001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060110001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060188001
ab € 2,47*
Zubehör
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060115001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060131001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.