Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 15 L.50mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829341
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060133001
EAN/GTIN:
     4013288030559
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendreherklinge
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 15 wera, bit (torx®), bit (torx) t15, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
482
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,60*
2 Tage
138
5
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,61*
6 Tage
117
1
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,69*
2 Tage
138
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,70*
Lager 2478
440
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060196001
ab € 3,39*
Zubehör
Wera
05060132001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera
05060100001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060186001
ab € 2,46*
Zubehör
Wera
05060105001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera
05060198001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera
05060110001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060188001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060115001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060131001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.