| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000828962 Herst.-Nr.: 044690 EAN/GTIN: 4014651446908 |
| | |
|
| | |
| 5-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph · Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC) · AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Umschaltung und Messbereichswahl · niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen · Buchsenkontrolle (optisch/akustisch, µA/mA- und A-Bereich) mit Warnunghinweis bei falscher Messbereichswahl · Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/akustisch) · automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batteriezustandsanzeige · Messwert- (HOLD/A-HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG), Relativmessung (REL), Spitzenwertspeicher (PEAK) · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Messbereiche:Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (0,01 µA - 10 A), Widerstand (0,01 Ω - 60 MΩ), Frequenz (0,001 Hz - 50 kHz/ 1 MHz), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Tastverhältnis (%), 4 mA - 20 mA DC-Stromschleife (%), Temperatur (-200 °C - 1090 °C) · optische und akustische Durchgangsprüfung (Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 89mm· Länge: 193mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 51mm Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,73* | € 228,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,16* | € 228,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,67* | € 228,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,80* | € 228,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,00* | € 234,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|