Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000827632 Herst.-Nr.: 00777 EAN/GTIN: 4010995007775 |
| |
|
| | |
| mit SoftFinish Mehrkomponentengriff · 6kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schlüsselhilfe · matt verchromt · ChromTop-Spitze · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 6-Kant Klinge / Ansatz· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | 6-kant-Schlüsselhilfe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher pz2 wiha, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 10,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,45* | € 10,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,80* | € 10,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,90* | € 10,66* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,04* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 85,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|