Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Druckluftnietpistole
>
Artikel
Blindnietsetzgerät TAURUS® 3 Betriebsdruck 5-7bar GESIPA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
GESIPA®
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000813098
Hersteller:
GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
1457871
EAN/GTIN:
4007081580007
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
zum Verarbeiten von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und aus Alu/Stahl bis 6 mm Ø max. Dorn-Ø 3,2 mm · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriertWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchanschluss-Ø: 1/4″· Ausführung: pneumatisch / hydraulisch· Gesamtlänge: ca. 312mm
... >
Setzgeräte pneumatisch hydraulisch
>
Pneumatisch hydraulische Blindnietsetzgeräte
>
Blindnietsetzgerät TAURUS® GESIPA
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät druckluft
,
blindnietgerät
,
Blindnietsetzgeräte
,
Pneumatisch hydraulisches Blindnietmutternsetzgerät
,
Pneumatisch hydraulisches Blindnietsetzgerät
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 893,92*
€ 927,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 918,53*
€ 955,08*
Lager 7
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,28*
€ 957,50*
Lager 6C8MS
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 909,64*
€ 967,11*
Lager 2478
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.050,86*
€ 1.084,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,38*
€ 1.290,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,98*
€ 1.280,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.075,97*
€ 1.280,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,44*
€ 1.261,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.060,43*
€ 1.261,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,87*
€ 1.250,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.050,86*
€ 1.250,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Futterbacken (3-teilig)
SFS Group
1435568
ab € 13,86*
Zubehör
Futterbacken (3-teilig)
SFS Group
1434173
ab € 20,53*
Zubehör
Gerätehalterung für TAURUS 1-4
SFS Group
1435538
ab € 368,32*
Zubehör
Interface 4.0 zur Anbindung an externe Steuerung
SFS Group
1634326
ab € 5.565,26*
Zubehör
Mundstückkarte
SFS Group
1689502
ab € 3,98*
Zubehör
Nietdornabführschlauch komplett
SFS Group
1457864
ab € 32,11*
Zubehör
Schwenkanschluss komplett
SFS Group
1435479
ab € 71,57*
Zubehör
Sonderstahlhülse SW20
SFS Group
1458001
ab € 565,29*
Zubehör
Stahlhülse mit Werkstückschutz für TAURUS Standard-Geräte und Bird Pro-Serie
SFS Group
1567289
ab € 49,23*
Zubehör
Transparenter Auffangbehälter komplett für TAURUS 3 + 4
SFS Group
1457951
ab € 28,25*
Zubehör
Umrüstsatz PH 2000-Auffangbehälter TAURUS 2-4
SFS Group
1457703
ab € 88,58*
Zubehör
Umrüstsatz Verlängerungseinheit 100 mm
SFS Group
1457933
ab € 230,60*
Zubehör
Umrüstsatz Verlängerungseinheit 50 mm
SFS Group
1457932
ab € 201,95*
Zubehör
Verlängerungseinheit 100 mm mit Knoten für Blindniet-Setzgeräte TAURUS 3 und 4
SFS Group
1457947
ab € 471,37*
Zubehör
Verlängerungseinheit 150 mm
SFS Group
1457937
ab € 906,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen