Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungseinheit 150 mm
Verlängerungseinheit 150 mm
Verlängerungseinheit 150 mm
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457937
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457937
EAN/GTIN:
     4007081017282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Verlängerungseinheit 135 mm für T3/4
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit 150 mm
GTIN:
4007081017282
Herstellerartikelnummer:
1457937
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457937
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit 150 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlängerungseinheit 135 mm für T3/4
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlängerungseinheit 135 mm für T3/4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,77*
€ 1.155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,95*
€ 1.068,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,46*
€ 1.053,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,66*
€ 1.038,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,14*
€ 1.023,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.