Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.160mm Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000811217
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 160
EAN/GTIN:
     4003773085904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
knipex drahtschneider
schneidet bis zu 40% leichter als Standard-Kabelscheren gleicher Länge · durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander · schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²) und massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm² · leichter, sauberer Schnitt ohne zu quetschen · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · Klemmschutz · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Spezial-Werkzeugstahl · Werkzeug brüniertWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 215g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, Kabelscheren, Schere
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 21,78*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 22,09*
1
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 23,16*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 23,34*
Lager 2478
31
3
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.