Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungszange L.160mm 0,5-0,75/1,5/2,5 mm² pol.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000810175
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 02 160
EAN/GTIN:
     4003773010470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten · zum Greifen und Biegen von Drähten · zum Crimpen von Aderendhülsen · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· harter Draht Ø: max. 1,6mm· mittelharter Draht Ø: max. 2,5mm· Material: Vanadin-Elektrostahl· Kopf: poliert
Weitere Informationen:
Abisolierwerte:
0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Flachzange, knipex flachzange 160mm, 3fach zange, abisolierer knipex, Elektroinstallationszange, Verdrahtungszange, Verdrahtungszangen, Zangen
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 25,06*
5 Tage
44
1
€ 4,79*
ab € 21,86*
€ 26,41*
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 26,43*
5 Tage
41
1
€ 5,90*
ab € 21,82*
€ 26,44*
Lager 2478
39
2
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.