Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000794055 Herst.-Nr.: 13 01 160 EAN/GTIN: 4003773034971 |
| | |
|
| | |
| ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten · zum Greifen und Biegen von Drähten · zum Crimpen von Aderendhülsen · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· harter Draht Ø: max. 1,6mm· mittelharter Draht Ø: max. 2,5mm· Material: Vanadin-Elektrostahl· Kopf: poliert Weitere Informationen: | | Abisolierwerte: | 0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 160 mm, 3fach zange, elektronik-spitzzange knipex, Elektroinstallationszange, Verdrahtungszange, Verdrahtungszangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,21* | € 28,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,05* | € 28,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,14* | € 28,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,84* | € 29,30* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,07* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|