Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera ROCAM® 4 PLUS Kamerakopf-D.30mm Kabel-L.30m Kabel-D.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000781343
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500002613
EAN/GTIN:
     4004625454183
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Ladegerät LI-Ion
für Rohre Ø 40 bis 300 mm · integrierte Dokumentationssoftware und großem abnehmbaren 10,4″ TouchscreenProduktvorteile:- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4″ Farb-Touchscreen durchgeführt- Aufnahme von Bild oder Video und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z.B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera- schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur Benennung von SchadensbildernAnwendungsvorteile:- Bild- und Videoübertragung per WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB und SD-Karte- Livebildübertragung per WiFi auf ROCAM 4 App- selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar- Haspel austauschbar je nach Anwendung- WiFi-Sender- abnehmbare Bedieneinheit mit 10,4″-Touchscreen, zur einfachen Datenübertragung an mobile Endgräte- 4,0 Ah 18 V Li-Power Akku- digitale Meterzählereinblendung- integriertes Mikrofon und Lautsprecher- Schiebekabel der Länge 30, 65 mWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 230V· Gewicht: 18,6kg· Frequenz: 33kHz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
Ø 40 - 300 mm
Akkuspannung/-kapazität:
18 V / 4,0 Ah
Arbeitstemperatur:
-10 .. +50 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,90*
ab € 4.996,43*
€ 5.108,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.118,10*
€ 5.230,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.142,67*
€ 5.255,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.259,41*
€ 5.372,15*
Frei Haus
ab € 5.346,19*
€ 5.458,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.255,38*
€ 6.253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.209,84*
€ 6.199,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.209,83*
€ 6.199,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.147,00*
€ 6.124,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.146,99*
€ 6.124,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.142,68*
€ 6.119,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5.142,67*
€ 6.119,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
1000000842
ab € 1.767,48*
Ähnlich
Rothenberger
1000002268
ab € 136,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.