| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000385800 Herst.-Nr.: SET-314-1,8-M/XXL EAN/GTIN: 4030281222835 |
| |
|
| | |
| dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,8m, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,79* | € 328,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 280,00* | € 330,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 284,51* | € 332,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,33* | € 333,92* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,16* | € 334,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|