| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000385151 Herst.-Nr.: 6341102 EAN/GTIN: 4260015714477 |
| |
|
| | |
| EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermasten, Gerüstrohren usw. ermöglich wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden KräfteWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: kantengeprüft· Lebensdauer max./Jahre: 10· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,25* | € 54,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,27* | € 59,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,18* | € 60,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,48* | € 62,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,43* | € 65,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|