Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel Tyger 3 MAS 51/MAS 65 L.1,5m EN354 EN355 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000385150
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     6341151
EAN/GTIN:
     4260015714484
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermasten, Gerüstrohren usw. ermöglich wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden KräfteWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: kantengeprüft· Lebensdauer max./Jahre: 10· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer mas 1,5m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,5m, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 41,74*
€ 53,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 56,28*
1 Tag
45
€ 5,50*
ab € 45,42*
€ 57,52*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 46,26*
€ 58,78*
Lager 2478
45
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 63,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1010010
ab € 30,38*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
6341051
ab € 17,41*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
6341002
ab € 28,83*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
634102
ab € 41,88*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
40001
ab € 164,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.