Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel Tyger 3 MAS 51/MAS 51 L.1,5m EN354 EN355 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000385145
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     6341051
EAN/GTIN:
     4260015714460
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: kantengeprüft · Lebensdauer max./Jahre: 10 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Verbindungselement Anwender:
beidseitig Karabinderhaken MAS 51
Verbindungselement Anschlagpunkt:
beidseitig Karabinderhaken MAS 51
Material:
Polyester
Norm:
EN 354, EN 355
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Marke:
MAS
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 17,37*
€ 23,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,33*
€ 37,23*
2 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 30,56*
€ 39,77*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 31,16*
€ 40,54*
Lager 1319
28
1
€ 4,95*
ab € 39,87*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1010010
ab € 30,30*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
6341002
ab € 29,21*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
6341151
ab € 41,20*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1030010
ab € 43,61*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
634102
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.