| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000375533 Herst.-Nr.: 100547-940-C52 EAN/GTIN: 7322301620521 |
| | |
|
| | |
| Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, Verstärkungen: 100% Polyamid, ca. 290 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · CORDURA-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 CORDURA-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 CORDURA-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 52 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,52* | € 79,26* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,17* | € 79,63* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,90* | € 85,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,05* | € 88,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 73,29* | € 90,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|