Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Gr.50 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000375452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322050
EAN/GTIN:
     4030913068329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca.285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,79*
ab € 15,94*
€ 20,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,50*
€ 20,69*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 21,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,31*
€ 21,26*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 70,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.