Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.56 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000375355
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123056
EAN/GTIN:
     4030913039657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopfdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ausführung: original Cordura mit PTFE-Beschichtung· Norm: DIN EN ISO 6330
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,41*
€ 26,51*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 27,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 27,27*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 22,62*
€ 28,53*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,51*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,44*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.