Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic Gr.39-41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374894
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     9632-01-39-41
EAN/GTIN:
     4056284347658
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Scheuerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard Materialzusammensetzung: 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% ElastanWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Herrensocke, Fersen- und Spitzenverstärkung· Material: 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% Elastan
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,60*
1 Tag
3
1
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,72*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,72*
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,90*
2 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
Mindestbestellmenge: 8 Paar ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-42-44
ab € 7,61*
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-45-47
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.