Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz Jazz Band® 2 670002 Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR=23 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370373
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     670002
EAN/GTIN:
     4019444004860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln · pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert · handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss · AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren StöpselsEN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 19 dB (A) / L-Wert = 17 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 17dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 19dB· H-Wert: 26dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz moldex, bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 3,95*
ab € 4,22*
€ 5,22*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 5,32*
2 Tage
88
8
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,52*
2 Tage
16
8
€ 6,50*
ab € 4,69*
€ 5,81*
Lager 2478
648
8
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 55,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6600
ab € 2,44*
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.