Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz WaveBand® 2K 680001 Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR=27 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370367
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     680001
EAN/GTIN:
     4019444007120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche · federleicht – nur 12 Gramm schwer · austauschbare Stöpsel · die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit · komfortabler Lärmschutz bei nur 1,2 Newton AnpressdruckEN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 23 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 12g· Ausführung: anatomisch angepasst· L-Wert: 22dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 23dB· H-Wert: 33dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
8
€ 3,95*
ab € 4,28*
€ 5,43*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,44*
26 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,44*
3 Tage
64
8
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,50*
Lager 2478
320
8
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6700
ab € 4,21*
Ähnlich
Moldex/Metric
6600
ab € 2,44*
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.