Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenspray hellgelb 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000354590
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354590
EAN/GTIN:
     4015448551713
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray
verhindert Rutschen · beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · AOX- und silikonfrei · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.Weitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -40°C bis + 120°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Keilriemensprays, NOW, Riemenspray, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
12
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,38*
5 Tage
271
12
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,62*
4 Tage
271
12
€ 8,90*
ab € 2,90738*
€ 3,70738*
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 3,06334*
€ 3,88334*
Lager 2478
271
24
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kartonage
ab 108 Kartonagen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Kartonage
ab 360 Kartonagen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 101,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.