Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser ROST FLASH 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000354014
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1030166
EAN/GTIN:
     5412386526589
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Kriechöl
Multi-Öl
mit Kälte-Schock Effekt · ist doppelt stark gegen Rost · ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche bis zu -40 °C und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur · es entstehen feinste Risse und Zwischenräume, in die das Kriechöl schneller und tiefer eindringen kann · die Reibkräfte werden reduziert und festsitzende Schrauben, Bolzen, Schieber usw. können mühelos gelöst werden · säure- und silikonfrei, hinterlässt einen feinen Schutzfilm und beugt dadurch künftiger Rostbildung vorWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelbbraun· Temperatur: bis -40°C· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kältespray, Rostlöser, korrosionsschutzspray crc, korrosionsschutzspray, kriechöl spray, CRC, Eisrostlöser, Kälteschock, Reiniger, Rost Flash, Rost Flush, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,11*
6 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 7,50*
1 Tag
12
12
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 8,33*
Lager 2478
12
12
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,36*
5 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.