Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC CITRO CLEANER 500 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC CITRO CLEANER 500 ml Aerosol-Spray
CRC CITRO CLEANER 500 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80628747
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10864-AB
EAN/GTIN:
     5412386526589
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Kriechöl
Multi-Öl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Paketgewicht
517 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Fassungsvermögen
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Blau, Grün, Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.