Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353489 Herst.-Nr.: PRE7N EAN/GTIN: 4015000417266 |
| | | |
|
| | |
| 2-Komponenten Epoxid Knete · zum Füllen, Reparieren, Modellieren und Kleben von Metallen, Holz, Fliesen und Keramik, Steinen, auch Naturstein sowie Kunststoffe (nicht geeignet für PE, PP und PTFE o. ä.) · Mischung 1:1 · lösemittelfrei · nach Aushärtung mechanische Bearbeitung möglich, schleifbar, überstreichbar · witterungsbeständig · offene Zeit/ Verarbeitungszeit: ca. 3 Min. · temperaturbeständig: -30 °C bis +120 °C (max. +70 °C bei starkbelasteten Klebestellen)Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Stick Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Knete, Repairsticks |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,77* | € 7,40* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,73* | € 7,45* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 7,73* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,79* | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,84* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|