Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353457 Herst.-Nr.: PSK1C / 1865401 EAN/GTIN: 4015000414999 |
| | | |
|
| | |
| flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · die praktische Standtube ermöglicht ein punktgenaues Dosieren · ohne Lösungsmittel · ideal geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · ebenfalls geeignet für: Verklebung von Leder, Gummi · Teile für ca. 10-60 Sek. zusammenpressen · ca 50 % Festigkeit nach 5 min.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSK1C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, loctite alleskleber 3 g, gewebekleber, loctite stoffkleber, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Pattex, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,45* | € 3,11* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Tube | € 5,50* | ab € 2,58* | € 3,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,41* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,23* | | | | Lager 2478 | | | | 24 | | pro Tube | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,85334* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben | Mindestbestellmenge: 24 Tuben ( entspricht € 80,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|