Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g mf.hochvikos blau Pumpdosierer MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000352004
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSS.5850K.P50
EAN/GTIN:
     4016673010518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
mittelfest · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, einfach, sicher und dauerhaft · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab · WRAS Freigabe · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154175) · Temperaturbeständigkeit von -55 bis +150°C · kennzeichungsfrei · einfaches und punktgenaues Dosieren · kein Tropfen oder Nachlaufen · hochviskose Dichtmittel werden einfach und problemlos aufgetragenWeitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,25mm· Farbe: blau· Losbrechmoment: 13 bis 18Nm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest 50g, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, Schraubensicherungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,50*
1 Tag
nicht lagernd
20
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 6,54*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 6,85*
Lager 2478
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 6,88*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.