Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MSS.5850K.P50 Schraubensicherung 50 g mittelfest hochvikos blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MARSTON MSS.5850K.P50 Schraubensicherung 50 g mittelfest hochvikos blau
MARSTON MSS.5850K.P50 Schraubensicherung 50 g mittelfest hochvikos blau
MARSTON MSS.5850K.P50 Schraubensicherung 50 g mittelfest hochvikos blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815566
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSS.5850K.P50
EAN/GTIN:
     4016673010518
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung 50g mf.hochvikos blau Pumpdosierer MARSTON mittelfest · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, einfach, sicher und dauerhaft · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °C · kennzeichungsfrei · einfaches und punktgenaues Dosieren · kein Tropfen oder Nachlaufen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Losbrechmoment: 13 bis 18Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
MSS.5850K.P50
Werksnummer:
4000352004
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
50 g
Produktart:
Schraubensicherung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 115,57*
€ 137,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 137,67*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 118,60*
€ 139,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 125,99*
€ 151,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,97*
€ 166,5643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,09*
€ 163,1371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,77*
€ 155,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,60*
€ 155,414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,03*
€ 151,1657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 118,60*
€ 141,134
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.