Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpistole cleverpaint DN 7,2 G 1/4 Zoll DN 7,2 Stahlstecknippel HVLP EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000351841
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     250,6
EAN/GTIN:
     4030875230550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
die leistungsfähige Allround-Lackierpistole mit HVLP-Technologie, für Industrie und Handwerk · Zerstäubungsdruck max. 0,7 bar (Düseninnendruck) · durch die serienmäßigen Edelstahldüsenkomponenten können auch Decklacke, Füller und Grundierungen auf Wasserbasis verarbeitet werden · Inhalt: Lackierpistole (Druckluftanschluss G 1/4\"), Düse Ø 1,3 mm, Fließbecher 500 ml (Kunststoff), Ersatzteilset (Dichtungen und Federn), Düsenschlüssel, Reinigungsset, G 1/4\" Stahlkupplungsstecker, PflegeölWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussart: Stahlstecknippel
Weitere Informationen:
Anschluss:
DN 7,2
Arbeitsdruck:
2 -2,5 bar
Anschluss Zoll:
G 1/4 ?
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, ewo farbspritzpistole, farbspritzpistole, Druckluftwerkzeuge, Lackierpistolen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 137,35*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 113,40*
€ 137,48*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 138,07*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 118,63*
€ 144,27*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 121,64*
€ 148,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
73007
ab € 2,11*
Sonstiges
ewo
E40520
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.