| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000340746 Herst.-Nr.: MKE.K200 EAN/GTIN: 4016673006498 |
| | | |
|
| | |
| zur Schmierung und Verhinderung von Fresserscheinungen an temperaturbelasteten Maschinenelementen, wie Schrauben, Gleitbuchsen, Führungen, Spindeln, Federn, Keile usw. · Demontage wird erleichtert · als Trennmittel von heißen Schraubverbindungen, z.B. Heißdampfschrauben, an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen, die z.B. in der Petrochemie, in Kraftwerken, Walzwerken u.ä. vorhanden sind · als Trennmittel im Metallguss, Druckguss, im Schmiedebereich, beim Strangpressen, wenn sehr hohe Temperaturen erreicht werden · die Paste ist in einem Bereich von -20 °C bis ca. +1500 °C einsetzbar, der enthaltene Festschmierstoff bis über 1500 °C · frei von Metallpigmenten, Graphit, Molybdänsulfid, schwefelhaltigen ZusätzenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1500 °C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundpaste, Antifestbrennpaste, Fett, Keramikpasten, Montagepaste, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,50* | € 15,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,66* | € 15,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,70* | € 15,43* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 15,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,27* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|