| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000340746 Herst.-Nr.: MKE.K200 EAN/GTIN: 4016673006498 |
| | |
|
| | |
| zur Schmierung und Verhinderung von Fresserscheinungen an temperaturbelasteten Maschinenelementen wie Schrauben, Gleitbuchsen, Führungen, Spindeln, Federn, Keile usw. · Demontage wird erleichtert · als Trennmittel von heißen Schraubverbindungen, z.B. Heißdampfschrauben, an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen · als Trennmittel im Metallguss, Druckguss, im Schmiedebereich · beim Strangpressen, wenn sehr hohe Temperaturen erreicht werden · Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis ca. +1.500 °C · frei von Metallpigmenten, Graphit, Molybdänsulfid, schwefelhaltigen Zusätzen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1500 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 260 g | Gebinde: | Automatik-Kartusche | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundpaste, Antifestbrennpaste, Fett, Keramikpasten, Montagepaste, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 15,42* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,68* | € 15,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,76* | € 15,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,39* | € 15,65* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|