Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM Industrie- u.Vielzweckschlauch L.40m ID 19mm AD 28mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000310025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000310025
EAN/GTIN:
     4015448757887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Made in GermanyFestigkeitsträger: Textileinlagen gewendeltDecke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständigSeele: EPDM schwarz mit guter ChemikalienbeständigkeitTemperaturbereich: -40 bis +100 °CElektrischer Widerstand: REinsatzbereiche: kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Schlauch für Reinigung, Bewässerung, Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 65mm· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Mehrzweckschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,89*
3 Tage
120
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 4,91*
3 Tage
96
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,21*
€ 4,98*
5 Tage
200
40
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 5,19*
Lager 2478
200
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,26*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Kartonage
ab 360 Kartonagen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Kartonage
ab 1200 Kartonagen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 5,38* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 250,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,27*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,79*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,45*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.