Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM Industrie- u.Vielzweckschlauch L.40


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
EPDM Industrie- u.Vielzweckschlauch L.40
EPDM Industrie- u.Vielzweckschlauch L.40
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186480
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448757887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Made in GermanyFestigkeitsträger: Textileinlagen gewendeltDecke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständigSeele: EPDM schwarz mit guter ChemikalienbeständigkeitTemperaturbereich: -40 bis +100 °CElektrischer Widerstand: REinsatzbereiche: kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Schlauch für Reinigung, Bewässerung, Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 65mm· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
28 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Vielzweckschläuche, Mehrzweckschläuche, PROMAT Schlauch, Wasserschläuche, Wasserschlauch, 4000310025
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
80
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,92*
3 Tage
60
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 4,95*
1 Tag
56
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,23*
€ 5,02*
5 Tage
80
40
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 5,23*
3 Tage
80
40
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,69*
€ 5,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kartonage
ab 800 Kartonagen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,99* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 196,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,25*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,78*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.