Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.640mm Kurve 90Grad m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442852
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R9060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
röllchenbahnen kunststoff
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,53*
€ 576,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,58*
€ 576,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,38*
€ 579,13*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 508,89*
€ 585,52*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,48*
€ 651,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 170,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 226,55*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 229,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 295,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 375,52*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 217,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 295,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 290,49*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,50*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 505,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 494,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,04*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 363,71*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 357,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.