Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.340mm Gerade 3m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442817
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,35*
€ 344,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,48*
€ 344,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,82*
€ 345,87*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 296,80*
€ 349,41*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,33*
€ 401,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 227,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 229,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 375,52*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 217,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,25*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 289,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 507,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 494,64*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 355,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.