| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173900275662 Herst.-Nr.: B90.125 EAN/GTIN: 4021885031954 |
| |
|
| | |
| für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C · Kugellager Weitere Informationen: | | Achs-Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, transportgeräte-rolle 125 mm, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,38* | € 16,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,69* | € 19,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 23,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,20* | € 23,04* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,36* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 79,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|