Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.80mm Trgf.120kg m.Platte Kugell.Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173900275619
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083564
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller vorlaufend montiert · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 9mm· Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 80mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 104mm· Profil: Standard
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 18,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 18,70*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 19,90*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 20,93*
Lager 2478
14
3
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,35*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 30,16*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,56*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,77*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,43*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,86*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 32,06*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,66*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,90*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 20,04*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,44*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,17*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,78*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 75,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.