Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.250kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275605
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083533
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 150 mm polyurethan, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 25,65*
€ 33,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 34,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 35,94*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 42,28*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 37,42*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,54*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 30,15*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,93*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,55*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,96*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 32,50*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,70*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,76*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.